• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - P48G33M - MSPO PDU, 20A-16A, (24)C13-C1

  • MSPO PDU, 20A-16A, (24)C13-C15, (24)C13-
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : P48G33M
    • Référence Sonepar : 00156685911
    • EAN : 0613056859111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MSPO PDU, 20A/16A, (24)C13/C15, (24)C13/

•Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutateur contrôlé par prise G5 SmartZone™ présente (24) prises C13/C15 et (24) prises C13/C15/C19/C21. Ce PDU est conçu avec des prises combinées qui permettent au receveur d'être utilisé comme prise C13/C15/C19 ou C21. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V double homologation 20/16 A livré avec une prise d'entrée 20 A/16 A IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver