• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PBMS-H25-M0 - Embase a pression3,2mm max

  • Embase a pression pour panneau epaisseur 3,2mm MaxPA 6.6 Noir UVCdt1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PBMS-H25-M0
    • Référence Sonepar : 00156058369
    • EAN : 0074983583690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase à pression pour panneau épaisseur 3,2mm Max;PA 6.6 Noir UV;Cdt1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases de câble avec bouton poussoir PBMS-H25-M0 Panduit sont conçues pour une utilisation avec accès depuis les deux côtés du panneau et ne nécessitent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Elles présentent une limite d'épaisseur de panneau maximum de 3,2 mm et nécessitent un perçage de 6,4 mm dans le panneau pour le montage. Elles sont utilisées dans des environnements extérieurs et avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en packages de 1000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver