• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PBMSL-H25-M30 - Embase a pression7,2mm max

  • Embase a pression panneau epaiss 7,2mmPA 6.6 Noir haute temperatureCdt1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PBMSL-H25-M30
    • Référence Sonepar : 00156378853
    • EAN : 0074983788538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase à pression panneau épaiss 7,2mm;PA 6.6 Noir haute température;Cdt1000

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage avec bouton-poussoir nécessite un trou de 0,25" (6,4 mm) et est de couleur naturelle. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est vendue en packages de 1000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver