• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PCSH-B-CR - Gaine neoprene30,5mx11,9mm

  • Gaine en neoprene pour collier inox30,5mx11,9mmCdt1(rouleau de 30,5 m)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PCSH-B-CR
    • Référence Sonepar : 00156054431
    • EAN : 0074983544318
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine en néoprène pour collier inox;30,5mx11,9mm;Cdt1(rouleau de 30,5 mm)

•Les Atouts de l'article:

Gainage rembourré à longueur personnalisable PCSH-B-CR pour brides avec serrage en acier et à verrouillage par boucle pour assurer une protection en cas de courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages. Pour colliers de diamètres mi-large et large ou les systèmes de banderolage de longueur personnalisable. Pour environnements et applications difficiles. Présente un canal en « C », est fabriqué en néoprène noir, mesure 11,9 mm de large et est fourni en rouleaux de 30,5 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver