• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PCV-24VDCBY - Voltage Marker, Vinyl, 24V DC

  • Voltage Marker, Vinyl, 24V DC, 4.50W x
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PCV-24VDCBY
    • Référence Sonepar : 00156341837
    • EAN : 0074983418374
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Voltage Marker, Vinyl, 24V DC, 4.50"W x

•Les Atouts de l'article:

Marqueur de tension, largeur 4,5" (11,43 cm) x hauteur 1,13" (2,87 cm), « Courant direct 24 V » (légende), vinyle, noir/orange, 4/carte, 5 cartes/packages.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver