• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PDL-75 - Dot Matrix, Comp Label, Tedla

  • Dot Matrix, Comp Label, Tedlar, 1.00 W
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PDL-75
    • Référence Sonepar : 00156097569
    • EAN : 0074983975693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dot Matrix, Comp Label, Tedlar, 1.00" W

•Les Atouts de l'article:

Dot-Matrix étiquette, 1,00 "x 0,38", le tedlar, blanc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver