« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - PDL-86 - Dot Matrix, Comp Label, Tedla
Dot Matrix, Comp Label, Tedlar, 1.50 W
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : PDL-86
Référence Sonepar : 00156097580
EAN : 0074983975808
Description
Dot Matrix, Comp Label, Tedlar, 1.50" W
•Les Atouts de l'article:
Dot-Matrix étiquette, "x 0,25" 1,50, le tedlar, blanc