• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLB4S-M0 - PLB376x4,8mmPA 6,6Noir UV

  • Collier PLT double boucle376x4,8mmPA 6,6Noir UVCdt.1000 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLB4S-M0
    • Référence Sonepar : 00156055690
    • EAN : 0074983556908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage double boucle Pan-Ty;376x4,8mm;PA 6,6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt.1000 (sachet)

•Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à double boucle PLB4S-M0 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Résistance élevée aux UV pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Diamètre standard, longueur 376 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver