• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLC2S-S6-C0 - PLToeillet(M3)201X4,8mmUV

  • Collier PLT oeillet(M3)201X4,8mmPA 6.6Noir UVCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLC2S-S6-C0
    • Référence Sonepar : 00156055077
    • EAN : 0074983550777
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;œillet(M3);201X4,8mm;PA 6.6 noir (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquant PLC2S-S6-C0 Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 6 (M3). Diamètre standard, longueur 201 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver