• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT1.5M-C - PLT142X2,5mmPA 6.6Naturel

  • Collier PLT142X2,5mmPA 6.6NaturelCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT1.5M-C
    • Référence Sonepar : 00156054015
    • EAN : 0074983540150
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;142X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT1.5M-C Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature, longueur 142 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver