• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT12EH-C - PLT1019X12,7mmPA 6.6Nature

  • Collier PLT1019X12,7mmPA 6.6NaturelCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT12EH-C
    • Référence Sonepar : 00156054273
    • EAN : 0074983542734
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;1019X12,7mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage d'attache PLT12EH-C Panduit conviennent idéalement aux applications intensives.  Diamètre extra-large, longueur 1 019 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver