• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT1M-C76 - PLT99X2,5mmTefzelAqua

  • Collier PLT resistant radiation99X2,5mmTefzelAquaCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT1M-C76
    • Référence Sonepar : 00156054142
    • EAN : 0074983541423
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;99X2,5mm;Tefzel (-60°C à 170°C) Aqua blue, résistant aux radiations (2X108)

•Les Atouts de l'article:

Colliers autobloquants Tefzel PLT1M-C76 Panduit conçus pour résister aux contraintes environnementales (attaque chimique, rayonnements gamma, rayons ultraviolets, températures extrêmes). Utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique. Faible densité de fumée et excellente classe d'inflammabilité UL 94V-0. Diamètre miniature, longueur 102 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en Tefzel, de coloris bleu aqua et disponibles en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver