• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT2.5I-M0 - PLT246X3,7mmPA 6.6Noir UV

  • Collier PLT246X3,7mmPA 6.6Noir UVCdt:1000 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT2.5I-M0
    • Référence Sonepar : 00156056210
    • EAN : 0074983562107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;246X3,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT2.5I-M0 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre intermédiaire, longueur 246 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver