• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT2I-M14 - PLT203X3,6mmPA 6.6Gris fon

  • Collier PLT203X3,6mmPA 6.6Gris fonceCdt:1000 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT2I-M14
    • Référence Sonepar : 00156056266
    • EAN : 0074983562664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 gris foncé (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 8,0 (203 mm), polyamide 6-6, gris foncé, conditionnement en vrac.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver