• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT3H-L76 - PLT290X7,6mmTefzelAqua blu

  • Collier PLT resistant radiation290X7,6mmTefzelAqua blueCdt:50 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT3H-L76
    • Référence Sonepar : 00156054836
    • EAN : 0074983548361
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;290X7,6mm;Tefzel (-60°C à 170°C) Aqua blue, résistant aux radiations (2X108);Cdt:50 (sachet)

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants Tefzel PLT3H-L76 Panduit sont conçus pour les applications nécessitant une résistance aux contraintes environnementales comme l'attaque chimique, les rayonnements gamma, les rayons ultraviolets et les températures extrêmes. Idéal pour une utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique. Faible densité de fumée et excellente classe d'inflammabilité de UL 94V-0. Diamètre mi-large ; longueur de 292 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en Tefzel ; d'un coloris bleu aqua caractéristique et vendus en packages de 50.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver