• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT3S-M120 - Cable Tie, 11.5L (292mm) Sta

  • Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Nylo
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT3S-M120
    • Référence Sonepar : 00156380668
    • EAN : 0074983806683
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cable Tie, 11.5"L (292mm) Standard, Nylo

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage PLT3S-M120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 292 mm. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 12 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 1 000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver