• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT4S-C2 - PLT368X4,8mmPA 6.6Rouge

  • Collier PLT368X4,8mmPA 6.6RougeCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT4S-C2
    • Référence Sonepar : 00156054773
    • EAN : 0074983547739
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;368X4,8mm;PA 6.6 rouge (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT4S-C2 Panduit conviennent à une utilisation dans des plénums ou des espaces de traitement de l'air, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 368 mm. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris rouge et vendus en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver