• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT5EH-Q0 - PLT503X12,7mmPA 6.6Noir UV

  • Collier PLT503X12,7mmPA 6.6Noir UVCdt:25 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT5EH-Q0
    • Référence Sonepar : 00156054125
    • EAN : 0074983541256
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;503X12,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:25 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage d'attache PLT5EH-Q0 Panduit conviennent idéalement aux applications intensives résistantes aux intempéries. Diamètre extra-large ; longueur de 511 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 25.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver