• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT6EH-Q - PLT564X12,7mmPA 6.6Naturel

  • Collier PLT564X12,7mmPA 6.6NaturelCdt:25 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT6EH-Q
    • Référence Sonepar : 00156054118
    • EAN : 0074983541188
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;564X12,7mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:25 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage d'attache PLT6EH-Q Panduit conviennent idéalement aux applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 564 mm. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendu par paquets de 25 unités.  

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver