• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLT6H-L0 - PLT530X8,9mmPA 6.6Noir UV

  • Collier PLT530X8,9mmPA 6.6Noir UVCdt:50 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLT6H-L0
    • Référence Sonepar : 00156054107
    • EAN : 0074983541072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty;530X8,9mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants Panduit PLT6H-L0 sont conçus pour répondre aux besoins des applications résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre large, longueur 530 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 50 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver