• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PLWP1.5I-D30 - PLWP Ancre152X3,4mmPA 6.6H

  • Collier PLWP fixation Ancre152X3,4mmPA 6.6Noir Res hau temCdt:500 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PLWP1.5I-D30
    • Référence Sonepar : 00156022413
    • EAN : 0074983224135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage à fixation par ancre et ailettes;152X3,4mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C);Cdt:500 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1.5I-D30 Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une connexion stable, sécurisée et sans crépitements. L'ancre s'enfonce facilement dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabriqués en polyamide 6-6 thermostabilisé, ils répondent aux besoins des applications à température élevée. Diamètre intermédiaire ; longueur de 152 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 500.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver