• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PM2H25-M - Clip polyamide3,2mmNaturel

  • Embase encliquetable polyamideepaisseur 3,2mmPA 6.6NaturelCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PM2H25-M
    • Référence Sonepar : 00156058361
    • EAN : 0074983583614
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase encliquetable polyamide;épaisseur 3,2mm;PA 6.6;Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases d'ancrage pour câbles PM2H25-M Panduit sont conçues pour une utilisation lorsqu'un seul côté du panneau est accessible et ne requièrent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Limite d'épaisseur de panneau max. de 3,2 mm, perçage de 6,4 mm requis dans le panneau pour le montage. Pour les environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver