• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PP2S-S10-C0 - Support espacement116,8mmM5

  • Support d'espacement pour faisceauxHauteur 116,8mmM5PA 6.6NoirCdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PP2S-S10-C0
    • Référence Sonepar : 00156000846
    • EAN : 0074983028184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support d'espacement pour faisceaux;Hauteur 116,8mm;vis M5;PA 6.6;Noir;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

La cheville d'écartement Pan-Post est de couleur noire et nécessite une vis #10 (M5). Elle mesure 1,06" de long x 0,72" de large x 4,60" de haut (26,9 x 18,3 x 116,9 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Disponible en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver