• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PRT3H-L0 - PRT206X7,6mmPA 6.6Noir UV

  • Collier reutilisable PRT206X7,6mmPA 6.6Noir UVCdt:50 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PRT3H-L0
    • Référence Sonepar : 00156054990
    • EAN : 0074983549900
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;206X7,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Collier Pan-Ty™ réutilisable, diamètre mi-large, longueur 11,4 (290 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver