• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PRT8EH-Q0 - PRT719X12,7mmPA 6.6Noir UV

  • Collier reutilisable PRT719X12,7mmPA 6.6Noir UVCdt:25 (Sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PRT8EH-Q0
    • Référence Sonepar : 00156054240
    • EAN : 0074983542406
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Pan-Ty réutilisable;719X12,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:25 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers d'attache réutilisables PRT8EH-Q0 Panduit présentent une patte de déblocage pouvant s'ôter facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Il est idéal pour les applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 719 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 25.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver