• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PSL-CL480 - Boite verrouillage prise

  • Boite pour verrouillage prise d'appareil electroportatif type 240-480VACCdt.1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PSL-CL480
    • Référence Sonepar : 00156024151
    • EAN : 0074983241514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boite pour verrouillage prise d'appareil électroportatif type 240-480VAC; couleur rouge; Cdt.1

•Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage de cordon de 240 à 480 volts CA PSL-CL480 est conçu pour verrouiller des prises à cordon individuelles dans une large gamme de tailles qui peuvent se verrouiller pour éviter la mise sous tension. Simple d'utilisation : insérez les prises, fermez le capot et sécurisez avec le cadenas et l'étiquette (vendus séparément). Fabrication en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et plus de sécurité. 3,25" x 7" (82,5 mm x 177,8 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver