• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PST-4 - Self-Laminating Tags, 3.50x

  • Self-Laminating Tags, 3.50x 5.75 front
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PST-4
    • Référence Sonepar : 00156071040
    • EAN : 0074983710409
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Self-Laminating Tags, 3.50"x 5.75" front

•Les Atouts de l'article:

L'étiquette d'identification en vinyle plastifié PST-4 (laminage avant uniquement) est fabriquée en vinyle semi-rigide et polyester. Découpez le signe en papier et insérez-le dans le support plastifié. Cela rend les étiquettes résistantes aux produits chimiques et acides doux. L'œillet robuste en laiton offre une plus grande durabilité. Recommandé pour une utilisation en intérieur. 3,5" x 5,75" (88,9 mm x 146 mm) Coloris : blanc. Quantité par paquet : 25 étiquettes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver