• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PVT-15 - Plastic Tag, 'Danger Do Not O

  • Plastic Tag, 'Danger Do Not Operate', 5
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PVT-15
    • Référence Sonepar : 00156097915
    • EAN : 0074983979158
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plastic Tag, 'Danger Do Not Operate', 5

•Les Atouts de l'article:

L'étiquette d'identification de sécurité à compléter PVT-15 double face est fabriquée en vinyle semi-rigide. Elle présente la légende « DANGER DO NOT OPERATE » (DANGER - NE PAS ACTIONNER L'EQUIPEMENT). Recommandé pour une utilisation en intérieur. 3" x 5,75" (76,2 mm x 146 mm) De coloris rouge et noir/blanc. 5 étiquettes par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver