• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PVT-43 - Plastic Tag, 'Danger Do Not O

  • Plastic Tag, 'Danger Do Not Operate Elec
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PVT-43
    • Référence Sonepar : 00156097943
    • EAN : 0074983979431
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plastic Tag, 'Danger Do Not Operate Elec

•Les Atouts de l'article:

Etiquette de sécurité à compléter, largeur 3,00" x hauteur 5,75" (76,2 mm x 146,05 mm), en-tête danger, « Ne pas actionner Service électrique » (légende), vinyle semi-rigide, rouge et noir/blanc, 5 étiquettes et colliers/package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver