• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - PWMS-H25-M0 - Embase clipEpaiss 2,7mm max

  • Embase encliquetablepanneau epaisseur 2.7mm maxPA 6.6Noir UVCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : PWMS-H25-M0
    • Référence Sonepar : 00156024800
    • EAN : 0074983248001
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase encliquetable;panneau épaisseur 2.7mm max;PA 6.6;Noir UV;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases de fixation par ancrage sapin à ailettes PWMS-H25-M0 Panduit présentent une base à ailettes qui applique une pression sur la paroi du panneau pour sécuriser le montage lorsque les vibrations sont élevées. Les embases doivent être insérées dans un trou prépercé de 6,5 mm. Pour les environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en pack. de 1 000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver