• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - RAFCBI2-S6-C20 - Equerre fixationlarg 50,8mm

  • Equerre de fixation pour cable plat largeur 50,8mmPA 6.6NoirCdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : RAFCBI2-S6-C20
    • Référence Sonepar : 00156059343
    • EAN : 0074983593439
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Equerre de fixation pour cable plat largeur 50,8mm;PA 6.6;Noir;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

Les embases avec base à angle droit RAFCBI2-S6-C20 Panduit soutiennent les câbles au-dessus de la surface de montage. Les embases mesurent 70,6 mm de hauteur et peuvent accueillir des câbles plats jusqu'à 50,8 mm de largeur. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs et avec des vis n° 6 (M3). Fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris noir et vendues par paquets de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver