• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - RGEJ624PFY - Jumper Kits, Equipment Ground

  • Jumper Kits, Equipment Grounding, #6 AWG
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : RGEJ624PFY
    • Référence Sonepar : 00156060860
    • EAN : 0074983608607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jumper Kits, Equipment Grounding, #6 AWG

•Les Atouts de l'article:

Cavalier #6 AWG, cosse coudée à 90° sur le côté de la bande de mise à terre vers cosse droite sur l'équipement, fourni avec 0,16 oz (5 cc) d'antioxydant, 2 vis autotaraudeuses #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 et M5 x 12 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver