• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - RGESD2B-1 - Kit Port ESDS 2 trous

  • Kit Port ESDS  2 trous  5-8 (15,9 mm) espacement des trous  ecrous-cages
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : RGESD2B-1
    • Référence Sonepar : 00156065369
    • EAN : 0074983653690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Port ESDS ; 2 trous ; 5/8 (15,9 mm) espacement des trous ; écrous-cages

•Les Atouts de l'article:

Ce kit de ports ESD à deux trous avec un espacement 5/8 est un accessoire de mise à la terre qui permet de protéger les systèmes de télécommunication contre la décharge électrostatique vers l'équipement de réseau. Il comprend un tube de pâte antioxydante de 17 oz (5 cc), 1 autocollant de protection ESD, deux tourillons de laison HDW 12-24 x 1/2, une vis autotaraudeuse M6 x 12 mm, deux HDW écrous-cages de liaison et une serviette nettoyante. Ce kit, conçu pour être flexible et facile à installer, réduit les risques de dommages lorsqu'un technicien exécute un entretien de routine des câbles ou lorsqu'il touche accidentellement un port I/O.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver