• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - RGS134-1Y - Kit ruban mise a la terre

  • Kits ruban mise terre  un  78,65 (2m) x 0,67 (17 mm) x 0,05 (1,27 mm)Cdt.1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : RGS134-1Y
    • Référence Sonepar : 00156060871
    • EAN : 0074983608713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kits ruban mise terre ; un ; 78,65" (2m) x 0,67" (17 mm) x 0,05" (1,27 mm);Cdt.1

•Les Atouts de l'article:

La bande de mise à la terre RGS134-1Y fixe jusqu'à 45 U dans un rack ou une armoire avec attaches de rail filetées à un modèle de trou de montage universel EIA. Conçu pour se conformer aux exigences américaines et internationales de mise à la terre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver