• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - RMER2BL - Ribbon, Resin, 2.50 inches wi

  • Ribbon, Resin, 2.50 inches wide, 300' lo
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : RMER2BL
    • Référence Sonepar : 00156333470
    • EAN : 0074983334704
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ribbon, Resin, 2.50 inches wide, 300' lo

•Les Atouts de l'article:

Le ruban à transfert thermique RMER2BL s'utilise avec les imprimantes TDP43ME Panduit. Etiquettes compatibles : Polyester, bandes vinyle continues, plaques d'identification, panneau surélevé. Matériau résine. 63,5 mm x 91,4 m. Coloris du ruban : noir. 1 rouleau par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver