« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - S62SDB - 42 RU 600mm Split Doors for S
42 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : S62SDB
Référence Sonepar : 00156397263
EAN : 0074983972630
Description
42 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin
•Les Atouts de l'article:
Doubles portes pour armoire à 42 U de largeur 600 mm. Couleur : Noir