• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - S81SPD2B - Day2 Side Panel, 48RU, 1070mm

  • Day2 Side Panel, 48RU, 1070mm S-type bla
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : S81SPD2B
    • Référence Sonepar : 00156012990
    • EAN : 0613056320161
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Day2 Side Panel, 48RU, 1070mm S-type bla

•Les Atouts de l'article:

Panneau latéral Day 2 48 U x 1 070 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Noir