• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - SACS50-T100 - Entretoise superpo7,6mm max

  • Entretoise superposableAttaches jusqua 7,6mmPolypropylene Noir UVCdt.200
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : SACS50-T100
    • Référence Sonepar : 00156061035
    • EAN : 0074983610358
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Entretoise superposable;Attaches jusquà 7,6mm;Polypropylène Noir UV;Cdt.200

•Les Atouts de l'article:

Les entretoises pour câbles aériens empilables SACS50-T100 Panduit peuvent s'emboîter pour augmenter la hauteur de l'entretoise par paliers de 12,7 mm. Elles peuvent être utilisées dans les applications parallèles et perpendiculaires. Elles mesurent 52,8 x 29,5 x 13,0 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage Dura-Ty™ Panduit. Elles sont fabriquées en polypropylène résistant aux intempéries et présentent une résistance supérieure aux dommages causés par les rayons ultraviolets. Pour une utilisation en extérieur ; de coloris noir et vendues en packages de 200.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver