• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - SGTM2S8-C - Embase collier SG5,7mm max

  • Embase pour Attaches SUPERGRIP jusqu'a 5,7mmPA 6.6 Naturelvis M5Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : SGTM2S8-C
    • Référence Sonepar : 00156052873
    • EAN : 0074983528738
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase pour Attaches SUPERGRIP jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Naturel;vis M5;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage est de couleur naturelle et se fixe à l'aide d'une vis #8 (M4). Elle mesure 0,66" (16,7 mm) de long et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases adhésives pour colliers de serrage Super-Grip™ miniatures, Super-Grip™ intermédiaires et Super-Grip™ standard. Disponible en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver