« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - SN88SDB - 48 RU 800mm Split Doors for N
48 RU 800mm Split Doors for N-Type or S-
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : SN88SDB
Référence Sonepar : 00156337706
EAN : 0074983377060
Description
48 RU 800mm Split Doors for N-Type or S-
•Les Atouts de l'article:
Double porte pour armoire à 48 U de largeur 800 mm. Couleur : Noir