• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - SSC2S-S10-M - StaStrap vis M5172X4,6mmNat

  • Collier Sta-Strap 2 pieces vis M5172X4,6mmPA 6.6NaturelCdt:1000 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : SSC2S-S10-M
    • Référence Sonepar : 00156052011
    • EAN : 0074983520114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Sta-Strap 2 pièces vis M5 ;172X4,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Sta-Strap™ SSC2S-S10-M Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 10 (M5). Diamètre standard, longueur 187 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 1000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver