• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - SST4S-M0 - SST381X4,6mmPA 6.6Noir UV

  • Collier Sta-Strap leger381X4,6mmPA 6.6Noir UVCdt:1000 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : SST4S-M0
    • Référence Sonepar : 00156050182
    • EAN : 0074983501823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Sta-Strap;381X4,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, réutilisable, diamètre standard, longueur 15,0 (381 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement en vrac.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver