• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ST23-075-30BK - High Voltage Rubber Tape with

  • High Voltage Rubber Tape with Liner
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ST23-075-30BK
    • Référence Sonepar : 00156679368
    • EAN : 0613056793682
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

High Voltage Rubber Tape with Liner

•Les Atouts de l'article:

Le ruban haute tension ST23-075-30BK StrongHold est constitué de caoutchouc éthylène propylène (ERP) et est autoamalgamant. Conçu pour l'isolation haute tension et les épissures de gainage à 69 kV. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, résistant aux UV et très résistant aux produits chimiques, à la moisissure et à la corrosion. Il mesure 19,1 mm x 25,4 cm et est fourni en 1 rouleau par boîte et en 60 rouleaux par étui.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver