• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ST3EH - Pince colliers 7,6 a 12,7mm

  • Outil manuel pour pose colliers de serrage7,6 a 12,7mm (LH,H,EH)Cdt.1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ST3EH
    • Référence Sonepar : 00156377000
    • EAN : 0074983770007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Outil manuel pour pose colliers de serrage; largeur 7,6 à 12,7mm (LH,H,EH); Outil économique; tension et coupe controlées par l'opérateur; en tension, faire pivoter l'outil de 1/4 de tour dans chaque direction pour couper; Cdt.1

•Les Atouts de l'article:

L'outil pour colliers de serrage en bleu (poignées) permet de fixer des colliers de serrage de diamètre mi-large, large et extra large. Il dispose d'une structure totalement fabriquée en acier et de poignées ergonomiques en caoutchouc. Il pèse 9 oz (256g) et est vendu à la pièce.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver