• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - STH71W - S Style 700mmW x 1070mmD Top

  • S Style 700mmW x 1070mmD Top Hat - Whi
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : STH71W
    • Référence Sonepar : 00156307399
    • EAN : 0074983073993
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

S Style 700mmW x 1070mmD Top Hat - Whi

•Les Atouts de l'article:

Système d'acheminement des câbles sur le dessus de l'armoire pour armoire de type S Net-Access de (L) 700 mm x 1 070 mm. Protège, achemine et organise de grandes quantités de câbles qui entrent et sortent de n'importe quelle armoire. Couleur : Blanc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver