• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - THM1SC-M30 - Embase tete sapintrou 6,5mm

  • Embase tete sapintrou 6,5mmep.0,9 a 3,4mmPA6.6 Noir thermostabiliseCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : THM1SC-M30
    • Référence Sonepar : 00156041471
    • EAN : 0074983414710
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase tête sapin;trou 6,5mm;épaisseur 0,9 à 3,4mm;PA 6.6 Noir thermostabilisé;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage THM1SC-M30 Panduit avec fixation par ancrage sapin permet de fixer solidement les faisceaux de fils et s'installe rapidement dans des trous prépercés. L'embase nécessite un diamètre de trou de 6,5 mm dans le panneau et une épaisseur de panneau comprise entre 0,9 mm et 3,4 mm pour l'application. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs à température élevée. En polyamide 6-6 thermostabilisé ; de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver