• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM1S4-M30 - Embase berceauM2,5Noir HT

  • Embase berceauAttaches Min.(2,5mm)PA6.6 Noir thermostabilisevis M2.5Cdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM1S4-M30
    • Référence Sonepar : 00156058143
    • EAN : 0074983581436
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase berceau;Attaches Min.(2,5mm);PA 6.6 Noir thermostabilisé;vis M2.5;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #4 (M2.5) et mesure 0,32" (8,1 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver