• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM1S6-C0 - Embase berceauM3Noir HT

  • Embase berceauAttaches Min. (2,5mm)PA 6.6 Noir UVvis M3Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM1S6-C0
    • Référence Sonepar : 00156058985
    • EAN : 0074983589852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase berceau;Attaches Min. (2,5mm);PA 6.6 Noir UV;vis M3;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #6 (M3) et mesure 0,32" (8,1 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver