• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM2PWH25-M - Embase Ancrediametre 6,5mm

  • Embase tete ancreAttache 4,8mm maxtrou dia 6,5mm ep.2,3max.PA6.6 NatCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM2PWH25-M
    • Référence Sonepar : 00156022236
    • EAN : 0074983222360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase tête ancre;Attache 4,8mm max;trou diamettre 6,5mm épaisseur 2,3mm max.;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les embases de fixation par ancrage à ailettes TM2PWH25-M Panduit sont la solution au guidage de câbles dans les situations où seul l'un des côtés du panneau est accessible. Elles ne requièrent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire et présentent une conception à ailettes pour une stabilité supérieure. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des panneaux de moins de 2,7 mm d'épaisseur. Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver