• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - TM2S6-M30 - EmbaseCollier 4,8mmM3Noir

  • Embase berceauAttache 4,8mm max.Vis M3PA 6.6 Noir thermostabiliseCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : TM2S6-M30
    • Référence Sonepar : 00156058203
    • EAN : 0074983582037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase berceau;Attache 4,8mm max.;Vis M3;PA 6.6 Noir thermostabilisé;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #6 (M3) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver